曜日別特売

キャスタープレートA(70mmピッチ用)JBー001

キャスタープレートA(70mmピッチ用)JBー001 - スペーシア

金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。

用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレート70mmピッチ用トラスコ品番108-1599材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10537223JB-001
275
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする