スペーシア
キャスターベース(カゴ車用コーナー金具左)JBー007L
カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
用途
カゴ台車用
仕様
プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具
付属品
固定ボルトM8-35、ナット
トラスコ品番
108-2181
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10537284
JB-007L
¥
3,895
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください