曜日別特売

キャスターベースB(台車左用)JBー004L

キャスターベースB(台車左用)JBー004L - スペーシア

プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。

用途キャスター取り付け用仕様プラスチックジョイント用キャスターベースBJB-001(2個)とセットで使用トラスコ品番108-0887材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)899内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10537318JB-004L
1,737
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする