スパホィールJBー53025 30mmピッチ鉄心タイプ2500L

スパホィールJBー53025 30mmピッチ鉄心タイプ2500L - スペーシア

30mmピッチのホイールコンベアです。

用途30mmピッチのホイールコンベアトラスコ品番136-5714材質フレーム:スチール(クロムフリー亜鉛メッキ鋼板)、ホイール:PP樹脂質量(kg)3キャスター径(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10537336JB-53025
12,157
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする