スペーシア
アジャスター Fグリン M寸
パイプ端部に取付けるアジャスターです。
用途
パイプ端部に取付けるアジャスター
仕様
接着液で固定する
トラスコ品番
106-1529
材質
AAS樹脂、スチール(三価クロメート処理)、PP樹脂
ストローク(mm)
20
色
グリーン
質量(g)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10537424
JB-401 M(フォレストグリーン)
¥
418
¥
269
¥
296
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください