曜日別特売

ニュースパホイール 27mmピッチ シューター用ホイール

ニュースパホイール 27mmピッチ シューター用ホイール - スペーシア

27mmピッチのホイールコンベアです。

用途27mmピッチのホイールコンベア材質フレーム;スチール(クロムフリー亜鉛メッキ鋼板)、ホイール;POM樹脂ホイール直径(Φmm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10537467JB-520-2000L1992
7,884
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
10537476JB-520-2400L2397
9,462
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10537485JB-520-3000L2991
11,824
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする