曜日別特売

ネームホルダーJBー612

ネームホルダーJBー612 - スペーシア

パイプに取り付け表示するホルダーです。

用途パイプに取り付け表示するホルダーですトラスコ品番108-1580材質透明ポリエステル樹脂質量(g)41内径(Φmm)30寸法(幅W×長さL)(mm)50×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10537494JB-612
960
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする