スペーシア
プレートタイプ金属キャスター固定SKー100
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途
パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番
108-1633
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
830
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540066
SK-100
¥
3,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません