スペーシア
プレートタイプ金属キャスター固定SKー150
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途
パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番
108-1625
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540084
SK-150
-
¥
4,815
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
64156069
SK-150【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
4,588
¥
3,690
¥
2,990
アウトレット
¥
3,289
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください