スペーシア
プレートタイプ金属キャスター自在STー100
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途
パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番
108-1565
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
質量(kg)
1
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
32(ストッパーなし)
取付高(mm)
130
耐荷重
120daN
内容量
1個
注意
※取付の際、別途M8x35のボルトが2個必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540093
ST-100
¥
3,995
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください