プレートタイプ金属キャスター自在STー130

プレートタイプ金属キャスター自在STー130 - スペーシア

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。

用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-0925材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)38(ストッパーなし)取付高(mm)177耐荷重180daN内容量1個
注意
※取付の際、別途M8x35のボルトが2個必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10540102ST-130-
4,8283,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
24849346ST-130【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
4,5973,690
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする