スペーシア
プレートタイプ金属キャスター自在STー150
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途
パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番
108-2129
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
42(ストッパーなし)
取付高(mm)
198
耐荷重
200daN
内容量
1個
注意
※取付の際、別途M8x35のボルトが2個必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540118
ST-150
¥
5,635
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください