プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー150S

プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー150S - スペーシア

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。

用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-2120材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)3車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)42(ストッパーあり)取付高(mm)198耐荷重200daN内容量1個
注意
※取付の際、別途M8x35のボルトが2個必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10540145ST-150S
7,358
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする