曜日別特売

メタルジョイントNSー11(単品ジョイント)

メタルジョイントNSー11(単品ジョイント) - スペーシア

ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。

用途NS10と組み合わせて使用付属品ナットトラスコ品番849-3450厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)132.5適合工具六角棒レンチ15mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10540188NS11
580
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする