スペーシア
メタルジョイントカバー(NS-3用)
メタルジョイント用の保護カバーです。
傷が付かないように保護します。
用途
メタルジョイントNS-3用保護カバー
トラスコ品番
849-3436
材質
PP
厚さ(mm)
約1.2~2
色
白
質量(g)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540303
JB633
¥
136
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください