スペーシア
メタルジョイントカバー(NSJ-1用)
メタルジョイント用の保護カバーです。
傷が付かないように保護します。
用途
メタルジョイントNSJ-1用保護カバー
トラスコ品番
849-3434
材質
PP
厚さ(mm)
約1.2~2
色
白
質量(g)
13.4
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540328
JB631
¥
87
¥
81
¥
89
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません