スペーシア
差込式樹脂キャスターSDNー50B 青
軽くて錆に強いです。
用途
軽量物、水を使うものなどに
トラスコ品番
108-2162
材質
フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール
車輪径(Φmm)
52
質量(g)
120
車輪幅(mm)
48(ストッパーなし)
取付高(mm)
76
耐荷重
40daN
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540398
SDN-50B B
¥
581
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください