差込式樹脂キャスターSDNー50M 緑 M寸

差込式樹脂キャスターSDNー50M 緑 M寸 - スペーシア

軽くて錆に強いです。

用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2109材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10540416SDN-50M M(フォレストグリーン)
581
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする