差込式樹脂キャスターSDNー50W 白

差込式樹脂キャスターSDNー50W 白 - スペーシア

軽くて錆に強いです。

用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN内容量1個
注意
※専用の接着液でΦ28スペーシアパイプに取付ける専用のキャスターです。※スペーシア専用接着液(SA-30・SA-50・SA-100・SA-1000)で接着して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10540425SDN-50 (W)
581
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする