スペーシア
手動パイプカッターSKー1N
ハンドパイプカッターです。
用途
Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター
付属品
替刃/バリ取り
トラスコ品番
105-5889
材質
本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼
質量(g)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540434
SK-1N
¥
7,293
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください