スペーシア
樹脂プレートJBー603 長さ:2M 白
平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです。
用途
平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです
仕様
接着液で固定する
トラスコ品番
108-1600
材質
AAS樹脂
長さ(mm)
2000
色
グレー、オフホワイト
質量(g)
106
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540452
JB-603-2000L
¥
1,628
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください