曜日別特売

樹脂レールL型JBー602 長さ:2M

樹脂レールL型JBー602 長さ:2M - スペーシア

部品受け用、部品ガイド用の樹脂レールです。

用途部品受け用、部品ガイド用の樹脂レール仕様PJ709あるいはPJ710を取り付けてパイプと接続するトラスコ品番108-2165材質PVC樹脂長さ(mm)2000グレー質量(g)310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10540468JB-602-2000L
1,628
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする