大型アジャスターゴム足JBー407W 白

大型アジャスターゴム足JBー407W 白 - スペーシア

パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。

用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足仕様接着液で固定するトラスコ品番108-2130材質AAS樹脂、ステンレス、ゴムストローク(mm)40質量(g)126内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10540486JB-407 W
1,097
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする