スペーシア
両ドメサドルJBー302A(1ケ)
板止め用両止めサドルです。
用途
パイプ固定用
仕様
ビス穴5×10mm
トラスコ品番
849-3433
厚さ(mm)
約1.7
材質/仕上
スチール/3価クロメートメッキ
質量(g)
26.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10540504
JB302A
¥
70
¥
62
¥
68
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください