曜日別特売

ドリル

ドリル - エンジニア
(3件のレビュー)

一般穴開け用ドリル。被削材;軟鋼、一般鋼に。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10549534TD-03 (0.3MM)200.3
750
取扱い終了
10549543TD-04 (0.4MM)200.4
630
取扱い終了
10549552TD-05210.5
530
取扱い終了
10549568TD-06 (0.6MM)240.6
520
取扱い終了
10549577TD-07 (0.7MM)270.7
485
取扱い終了
10549586TD-08 (0.8MM)300.8
415
取扱い終了
10549595TD-09 (0.9MM)300.9
440
取扱い終了
10549604TD-10 (1.0MM)331
380
取扱い終了
10549613TD-12 (1.2MM)361.2
415
取扱い終了
10549622TD-15 (1.5MM)401.5
380
取扱い終了
10549638TD-16 (1.6MM)421.6
405
取扱い終了
10549647TD-18 (1.8MM)451.8
420
取扱い終了
10549656TD-20 (2.0MM)482
370
取扱い終了
10549665TD-25 (2.5MM)562.5
370
取扱い終了
10549674TD-30 (3.0MM)613
345
取扱い終了
10549683TD-32 (3.2MM)633.2
415
取扱い終了
10549692TD-35 (3.5MM)693.5
415
取扱い終了
10549708TD-40 (4.0MM)744
460
取扱い終了
10549717TD-50 (5.0MM)845
620
取扱い終了
10549726TD-60 (6.0MM)946
810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10549586
2021-04-19
用途: 穴加工
大木商店

半自動溶接機の先端が 詰まる時が有るので購入
少しでも (先端部品の)持ちが良くなると (金銭的に)良いのですが

対象商品 : 10549586
2021-04-18
用途: 穴開け
大木商店

普通に使えます
0.8mmを持ってなかったので購入。

対象商品 : 10549577
2017-12-19
用途: 深い穴加工
株式会社浜松クオンタム製造業

チャックで保持する部分がもう少し短いものがあっても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする