電着ガラス用ホールソーΦ10

電着ガラス用ホールソーΦ10 - ヤマグチ

メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。

用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6866材質SK45C粒度#100寸法(mm)Φ10×75×7質量(g)20内容量1個
注意
※目詰まりした場合は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10554574GARASU10 (ファイ10)
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする