ユニカ
メタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mm
ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。
2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。
25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
用途
被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など
刃径(Φmm)
11.5
トラスコ品番
469-0885
サイズ
11.5
口径(Φmm)
11.5
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
小型磁気ボール盤
最大加工厚(mm)
25
内容量
1個
注意
※大見工業製、日立工機製磁気ボール盤には育良精機用センターピンをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10554662
MX25-11.5
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください