イシハシ精工
IS 六角軸正宗ドリル 4.3mm
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
用途
被削材:一般鋼からステンレスまで
トラスコ品番
500-1951
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
22
刃長(mm)
54
シャンク径(Φmm)
6.35
刃径(Φmm)
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10599015
6EXD-4.3 (4.3MM 1ポンイリ)
108
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください