BLACK&DECKER
木工用ドリルビット
木工用のドリルビットです。
用途
木工用
材質
鉄
仕様
丸軸ドリルビット
トラスコ品番
810-9044
セット内容
ドリルビット(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.5×56×2、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×95×1、6.0×95×1、6.5×102×1、7.0×111×1、8.0×118×1計13本
質量(g)
190
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10729285
15086 (13ボンSET)
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください