三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 10mm
シャンク幅(mm)
10
シャンク高さ(mm)
10
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
材質
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10871814
21-0
21形
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10871823
41-0
41形
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
120
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871832
502-0 (11-0)
11形
-
100
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871848
506-0 (13L-0)
13L形
-
100
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871857
507-0 (14R-0)
14R形
-
100
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871866
508-0 (14L-0)
14L形
-
100
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871875
517-0 (60-0)
60形
-
125
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871884
518-0 (63R-0)
63R形
-
125
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871893
519-0 (63L-0)
63L形
-
125
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871902
520-0 (64-0)
64形
-
125
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871918
521-0 (66-0)
66形
-
125
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871927
523-0
-
-
100
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871936
524-0
65形
-
125
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871945
532-0 (61-0)
61形
-
125
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871954
535-0 (62R-0)
62R形
-
125
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871963
536-0
62L形
-
125
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください