三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 10mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
塗装
黒色塗装
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10871972
502-0BK
11形
100
10
10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871988
506-0BK
13L形
100
10
10
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10871997
507-0BK
14R形
100
10
10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872006
508-0BK
14L形
100
10
10
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872015
517-0BK
60形
125
10
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872024
518-0BK
63R形
125
10
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872033
519-0BK
63L形
125
10
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872042
520-0BK
64形
125
10
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872058
521-0BK
66形
160
13
13
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872067
523-0BK
-
100
10
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872076
524-0BK
65形
125
10
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10872085
532-0BK
61形
125
10
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872094
535-0BK
62R形
125
10
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872103
536-0BK
62L形
125
10
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください