| 10634453 | 523-1 | 1個 | - | - | 115 | 816-1941 | 198 | | |
|
| 10634462 | 623-1 | 1個 | - | - | 140 | 816-2031 | 186 | | |
|
| 10872112 | 211 | 1セット(10個) | - | シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) | - | 816-1649 | 176 | | |
|
| 10872128 | 411 | 1セット(10個) | - | シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) | - | 816-1662 | 170 | | |
|
| 10872137 | 517-1 (60-1) | 1セット(10個) | 60形 | - | 160 | 816-1859 | 211 | | |
|
| 10872146 | 518-1 (63R-1) | 1セット(10個) | 63R形 | - | 160 | 816-1872 | 203 | | |
|
| 10872155 | 519-1 (63L-1) | 1セット(10個) | 63L形 | - | 160 | 816-1885 | 203 | | |
|
| 10872164 | 520-1 (64-1) | 1セット(10個) | 64形 | - | 160 | 816-1898 | 205 | | |
|
| 10872173 | 520-1BK | 1セット(10個) | 64形 | シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) | 160 | 816-1901 | 219 | | |
|
| 10872182 | 521-1 (66-1) | 1セット(10個) | 66形 | - | 160 | 816-1915 | 219 | | |
|
| 10872198 | 522-1 | 1セット(10個) | - | - | 160 | 816-1928 | 195 | | |
|
| 10872207 | 524-1 (65-1) | 1セット(10個) | 65形 | - | 160 | 816-1955 | 176 | | |
|
| 10872216 | 532-1 (61-1) | 1セット(10個) | 61形 | - | 160 | 816-1970 | 168 | | |
|
| 10872225 | 535-1 (62R-1) | 1セット(10個) | 62R形 | - | 160 | 816-1983 | 179 | | |
|
| 10872234 | 536-1 (62L-1) | 1セット(10個) | 62L形 | - | 160 | 816-1998 | 189 | | |
|
| 10872243 | 711L-1 | 1セット(10個) | 22L形 | シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) | 115 | 816-2040 | 198 | | |
|
| 10872252 | 711R-1 | 1セット(10個) | 22R形 | シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) | 115 | 816-2044 | 198 | | |
|