ハイス付刃バイト 16mm

ハイス付刃バイト 16mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm - 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm - 三和製作所(三和バイト)
シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JIS規格
材質
シャンク長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10634478517-2 (60-2)1個60形-190816-1863391
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
108723742121セット(10個)-シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)-816-1650289
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
108723834121セット(10個)-シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)-816-1663276
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872392518-2 (63R-2)1セット(10個)63R形-190816-1876382
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872408519-2 (63L-2)1セット(10個)63L形-190816-1889382
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872417520-2 (64-2)1セット(10個)64形-190816-1902372
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872426521-2 (66-2)1セット(10個)66形-190816-1919402
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872435522-21セット(10個)--190816-1932270
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872444523-21セット(10個)--140816-1945200
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872453524-2 (65-2)1セット(10個)65形-190816-1959358
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872462532-2 (61-2)1セット(10個)61形-190816-1974342
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872478535-2 (62R-2)1セット(10個)62R形-190816-1987382
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872487536-2 (62L-2)1セット(10個)62L形-190816-2002396
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872496611-21セット(10個)-シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)140816-2011315
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872505613A-21セット(10個)-シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)180816-2015342
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872514711L-21セット(10個)22L形シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)140816-2041359
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872523711R-21セット(10個)22R形シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)140816-2045362
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする