| 10634487 | 617-3 | 1個 | - | - | 210 | 19 | 19 | | |
|
| 10634496 | 623-3 | 1個 | - | - | 160 | 16 | 16 | | |
|
| 10634505 | 632-3 | 1個 | 61S形 | - | 220 | 19 | 19 | | |
|
| 10872645 | 213 | 1セット(10個) | - | シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) | - | 19 | 19 | | |
|
| 10872654 | 413 | 1セット(10個) | - | シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) | - | 19 | 19 | | |
|
| 10872663 | 611-3 | 1セット(10個) | - | シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) | 165 | 19 | 19 | | |
|
| 10872672 | 613A-3 | 1セット(10個) | - | シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) | 180 | 19 | 19 | | |
|
| 10872688 | 711L-3 | 1セット(10個) | 22L形 | シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) | 165 | 19 | 19 | | |
|
| 10872697 | 711R-3 | 1セット(10個) | 22R形 | シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) | 165 | 19 | 19 | | |
|