三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 19mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
塗装
黒色塗装
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
材質
シャンク長(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10872706
617-3BK
-
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
210
19
19
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872724
632-3BK
61S形
-
220
19
19
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872715
623-3BK
-
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
160
16
16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください