三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 19mmX25mm
JIS規格
64形
シャンク長(mm)
240
シャンク幅(mm)
19
シャンク高さ(mm)
25
仕様
平削仕上
トラスコ品番
816-1905
質量(kg)
1
寸法A(mm)
23
寸法F(mm)
5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
7
JIS呼び
64
寸法θ°
20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10872767
520-4 (64-4)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください