三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 22mm
シャンク幅(mm)
22
シャンク高さ(mm)
22
寸法C(mm)
7
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JIS規格
材質
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10634532
502-5 (11-5)
1個
11形
-
180
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634548
505-5 (13R-5)
1個
13R形
-
180
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634557
506-5 (13L-5)
1個
13L形
-
180
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634566
511-5 (22-5)
1個
22形
-
180
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
10634575
512-5 (53-5)
1個
53形
-
180
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634584
513-5 (32-5)
1個
32形
-
180
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634593
515-5 (42-5)
1個
42形
-
230
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634602
516-5 (52-5)
1個
52形
-
230
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10634618
522-5
1個
-
-
240
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872776
501-5 (10-5)
1セット(10個)
10形
-
180
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872785
503-5 (15R-5)
1セット(10個)
15R形
-
180
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872794
504-5 (15L-5)
1セット(10個)
15L形
-
180
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872803
509-5 (51-5)
1セット(10個)
51形
-
180
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872812
510-5 (31-5)
1セット(10個)
31形
-
180
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872828
514-5 (40-5)
1セット(10個)
40形
-
230
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872837
517-5 (60-5)
1セット(10個)
60形
-
240
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872846
518-5 (63R-5)
1セット(10個)
63R形
-
240
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872855
519-5 (63L-5)
1セット(10個)
63L形
-
240
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872864
520-5 (64-5)
1セット(10個)
64形
-
240
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872873
521-5 (66-5)
1セット(10個)
66形
-
240
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872882
523-5
1セット(10個)
-
-
180
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872898
524-5 (65-5)
1セット(10個)
65形
-
240
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872907
532-5 (61-5)
1セット(10個)
61形
-
240
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872916
535-5 (62R-5)
1セット(10個)
62R形
-
240
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872925
536-5 (62L-5)
1セット(10個)
62L形
-
240
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872934
611-5
1セット(10個)
-
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
180
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください