三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 22mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)
22
シャンク高さ(mm)
22
寸法C(mm)
7
塗装
黒色塗装
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10872943
501-5BK
10形
180
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872952
502-5BK
11形
180
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872968
503-5BK
15R形
180
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872977
504-5BK
15L形
180
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872986
505-5BK
13R形
180
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10872995
506-5BK
13L形
180
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873004
509-5BK
51形
180
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873013
510-5BK
31形
180
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873022
511-5BK
22形
180
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873038
512-5BK
53形
180
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873047
513-5BK
32形
180
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873056
514-5BK
40形
230
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873065
515-5BK
42形
230
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873074
516-5BK
52形
230
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873083
517-5BK
60形
240
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873092
518-5BK
63R形
240
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873108
519-5BK
63L形
240
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873117
520-5BK
64形
240
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873126
521-5BK
66形
240
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873135
522-5BK
-
240
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873144
523-5BK
-
180
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873153
524-5BK
65形
240
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873162
532-5BK
61形
240
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10873178
535-5BK
62R形
240
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873187
536-5BK
62L形
240
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください