ハイス付刃バイト 25mm ブラック

ハイス付刃バイト 25mm ブラック - 三和製作所(三和バイト)

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25塗装黒色塗装内容量1セット(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10873266507-7BK14R形200
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873275508-7BK14L形200
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873284535-7BK62R形270
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873293536-7BK62L形270
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873302617-7BK-270
オープン
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
10873318632-7BK61S形270
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする