三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 38mm
シャンク幅(mm)
38
シャンク高さ(mm)
38
寸法C(mm)
11
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10705485
503-11 (15R-11)
15R形
300
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705494
511-11 (22-11)
22形
300
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705503
512-11 (53-11)
53形
300
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705512
517-11 (60-11)
60形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705528
518-11 (63R-11)
63R形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705537
519-11 (63L-11)
63L形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705546
520-11 (64-11)
64形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705555
521-11 (66-11)
66形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705564
522-11
-
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705573
524-11 (65-11)
65形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705582
532-11 (61-11)
61形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705598
535-11 (62R-11)
62R形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705607
536-11 (62L-11)
62L形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください