三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイト 38mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)
38
シャンク高さ(mm)
38
寸法C(mm)
11
塗装
黒色塗装
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10705616
503-11BK
15R形
300
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705625
511-11BK
22形
300
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705634
512-11BK
53形
300
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705643
517-11BK
60形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705652
518-11BK
63R形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705668
519-11BK
63L形
380
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705677
520-11BK
64形
380
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705686
521-11BK
66形
380
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705695
522-11BK
-
380
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705704
524-11BK
65形
380
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705713
532-11BK
61形
380
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705722
535-11BK
62R形
380
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705738
536-11BK
62L形
380
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください