三和製作所(三和バイト)
旋盤用ハイス付刃バイト ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
塗装
黒色塗装
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JIS規格
シャンク長(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10705862
501-11BK
1セット(5個)
10形
300
38
38
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705878
502-11BK
1セット(5個)
11形
300
38
38
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705887
504-11BK
1セット(5個)
15L形
300
38
38
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705896
505-11BK
1セット(5個)
13R形
300
38
38
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705905
506-11BK
1セット(5個)
13L形
300
38
38
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705914
507-11BK
1セット(5個)
14R形
300
38
38
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705923
508-11BK
1セット(5個)
14L形
300
38
38
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705932
509-11BK
1セット(5個)
51形
300
38
38
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705948
510-11BK
1セット(5個)
31形
300
38
38
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705957
514-11BK
1セット(5個)
40形
-
-
-
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705966
515-11BK
1セット(5個)
42形
-
-
-
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10705975
523-11BK
1セット(5個)
-
-
-
-
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873354
507-5BK
1セット(10個)
14R形
180
22
22
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873363
508-5BK
1セット(10個)
14L形
180
22
22
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください