曜日別特売

付刃バイト 10mm

付刃バイト 10mm - 三和製作所(三和バイト)

平削用バイトというのは、丁度カンナで木を削るように左右に刃物が移動して材料を削り取ります。
使用される機械に型削盤(シェーパー)等がありますが、同じ働きをするもので機械が大型化して材料の方が動いて削る門型プレーナー(シカル盤)等もあります。

トラスコ品番816-1926質量(g)83刃長(mm)10内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10873372522-0
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする