曜日別特売

付刃バイト 10mm ブラック

付刃バイト 10mm ブラック - 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 10mm ブラック - 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 10mm ブラック - 三和製作所(三和バイト)

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)10シャンク高さ(mm)10塗装黒色塗装内容量1セット(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10873388501-0BK10形1001001010
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873397503-0BK15R形1001001010
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873406504-0BK15L形1001001010
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873415505-0BK13R形1001001010
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873424509-0BK51形1001001010
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873433510-0BK31形1001001010
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873442511-0BK22形1001001010
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873458512-0BK53形1001001010
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873467513-0BK32形1001001010
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873476514-0BK40形1201201010
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873485515-0BK42形1201201010
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873494516-0BK52形1201201010
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873503522-0BK-125---
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする