曜日別特売

付刃バイト 13mm ブラック

付刃バイト 13mm ブラック - 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 13mm ブラック - 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 13mm ブラック - 三和製作所(三和バイト)

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)13幅(mm)13高さ(mm)13シャンク高さ(mm)13塗装黒色塗装内容量1セット(10個)
全16種類を絞り込む
JIS規格
シャンク長(mm)
全長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10873512501-1BK10形115115
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873528502-1BK11形115115
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873537503-1BK15R形115115
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873546504-1BK15L形115115
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873555505-1BK13R形115115
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873564506-1BK13L形115115
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873573507-1BK14R形115115
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873582508-1BK14L形115115
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873598509-1BK51形115115
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873607510-1BK31形115115
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873616511-1BK22形115115
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873625512-1BK53形115115
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873634513-1BK32形115115
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873643514-1BK40形150150
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873652515-1BK42形150150
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873668516-1BK52形150150
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする