三和製作所(三和バイト)
付刃バイト 16mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)
16
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16
塗装
黒色塗装
内容量
1セット(10個)
全16種類を絞り込む
JIS規格
選択してください
10形
11形
13L形
13R形
14L形
14R形
15L形
15R形
22形
31形
32形
40形
42形
51形
52形
53形
シャンク長(mm)
140
180
全長(mm)
140
180
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10873677
501-2BK
10形
140
140
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873686
502-2BK
11形
140
140
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873695
503-2BK
15R形
140
140
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873704
504-2BK
15L形
140
140
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873713
505-2BK
13R形
140
140
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873722
506-2BK
13L形
140
140
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873738
507-2BK
14R形
140
140
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873747
508-2BK
14L形
140
140
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873756
509-2BK
51形
140
140
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873765
510-2BK
31形
140
140
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873774
511-2BK
22形
140
140
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873783
512-2BK
53形
140
140
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873792
513-2BK
32形
140
140
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873808
514-2BK
40形
180
180
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873817
515-2BK
42形
180
180
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873826
516-2BK
52形
180
180
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください