三和製作所(三和バイト)
付刃バイト 19mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)
19
幅(mm)
19
シャンク高さ(mm)
19
高さ(mm)
19
寸法C(mm)
7
塗装
黒色塗装
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
全長(mm)
シャンク長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10873835
501-3BK
10形
165
165
816-1684
165
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873844
502-3BK
11形
165
165
816-1696
165
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873853
503-3BK
15R形
165
165
816-1707
165
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873862
504-3BK
15L形
165
165
816-1718
165
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873878
505-3BK
13R形
165
165
816-1729
165
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873887
506-3BK
13L形
165
165
816-1741
165
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873896
507-3BK
14R形
165
165
816-1753
165
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873905
508-3BK
14L形
165
165
816-1766
165
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873914
509-3BK
51形
165
165
816-1778
165
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873923
510-3BK
31形
165
165
816-1789
165
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873932
511-3BK
22形
165
165
816-1800
165
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873948
512-3BK
53形
165
165
816-1811
165
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873957
513-3BK
32形
165
165
816-1820
165
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873966
514-3BK
40形
200
200
816-1831
200
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873975
515-3BK
42形
200
200
816-1842
200
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873984
516-3BK
52形
200
200
816-1851
200
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10873993
517-3BK
60形
220
220
816-1865
533
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874002
518-3BK
63R形
220
220
816-1878
642
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874018
519-3BK
63L形
220
220
816-1891
660
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874027
520-3BK
64形
220
220
816-1904
642
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874036
520V-3BK
-
220
220
816-1910
646
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874045
521-3BK
66形
220
220
816-1921
580
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874054
522-3BK
-
220
220
816-1934
530
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874063
523-3BK
-
165
165
816-1947
360
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874072
524-3BK
65形
220
220
816-1961
549
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874088
524V-3BK
-
220
220
816-1966
622
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874097
532-3BK
61形
220
220
816-1976
516
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10874106
535-3BK
62R形
220
220
816-1989
603
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874115
536-3BK
62L形
220
220
816-2004
598
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください