三和製作所(三和バイト)
付刃バイト 25mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)
25
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
塗装
黒色塗装
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10874124
501-7BK
10形
200
200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874133
502-7BK
11形
200
200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874142
503-7BK
15R形
200
200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874158
504-7BK
15L形
200
200
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874167
505-7BK
13R形
200
200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874176
506-7BK
13L形
200
200
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874185
509-7BK
51形
200
200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874194
510-7BK
31形
200
200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874203
511-7BK
22形
200
200
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874212
512-7BK
53形
200
200
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874228
513-7BK
32形
200
200
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874237
514-7BK
40形
260
260
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874246
515-7BK
42形
260
260
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874255
516-7BK
52形
260
260
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874264
517-7BK
60形
270
270
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874273
518-7BK
63R形
270
270
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874282
519-7BK
63L形
270
270
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874298
520-7BK
64形
270
270
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874307
520V-7BK
-
280
280
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874316
521-7BK
66形
270
270
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874325
522-7BK
-
270
270
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874334
523-7BK
-
200
200
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874343
524-7BK
65形
270
270
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874352
524V-7BK
-
290
290
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10874368
532-7BK
61形
270
270
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください