三和製作所(三和バイト)
付刃バイト 32mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)
32
幅(mm)
32
シャンク高さ(mm)
32
高さ(mm)
32
塗装
黒色塗装
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
シャンク長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10706002
517-9BK
60形
330
330
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10706018
518-9BK
63R形
330
330
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10706027
519-9BK
63L形
330
330
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10706036
520-9BK
64形
330
330
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10706045
520V-9BK
-
320
320
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10706054
521-9BK
66形
330
330
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10706063
522-9BK
-
330
330
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10706072
524-9BK
65形
330
330
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10706088
532-9BK
61形
330
330
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10706097
632-9BK
61S形
330
270
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください