曜日別特売

デキシー 超硬3枚刃面取エンドミル

デキシー 超硬3枚刃面取エンドミル - DIXIデキシー 超硬3枚刃面取エンドミル - DIXIデキシー 超硬3枚刃面取エンドミル - DIXIデキシー 超硬3枚刃面取エンドミル - DIXIデキシー 超硬3枚刃面取エンドミル - DIXIデキシー 超硬3枚刃面取エンドミル - DIXIデキシー 超硬3枚刃面取エンドミル - DIXI
刃数3材質超硬表面処理ノンコート内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
106560927623-10.0104.510723522-9065
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
106561087623-12.0125.412733522-9073
29,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
106561177623-2.02-3383522-9081
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
106561267623-3.03-3383522-9090
7,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
106561357623-4.04-4503522-9103
9,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
106561447623-5.052.255503522-9111
10,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
106561537623-6.062.76573522-9120
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
106561627623-8.083.68633522-9138
17,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする